Referenties
SMC:CP96KDB32-180C
Rubix:A0586090
Fabrikant:01455919

Technische samenvatting
| Type | smc profielcilinder iso 15552 cp96kdb32-180c |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96KDB32-180C
ISO 15552 profielcilinder. Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Slag tot 2000 mm. Cilindervarianten: niet-roterend, met vergrendeling, ATEX.
Sterke punten
Dubbelwerkend, niet-roterend, enkele of dubbele stang met luchtkussen aan beide uiteinden en stootkussen Boringmaten (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standaardslag tot 500 mm, maximale slag 800 mm Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc profielcilinder iso 15552 cp96kdb32-180c |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,86 excl. BTW
/ stuk
€ 145,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen