Referenties
IMI Norgren:RT/57220/M/320
Rubix:0599032943
Fabrikant:RT/57220/M/320


Technische samenvatting
| Type | norgren dubbelwerkende cilinder met magneet rt/57220/m/320 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
Productdetails : NORGREN DUBBELWERKENDE CILINDER MET MAGNEET RT/57220/M/320
Rondcilinder
Rondcilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren dubbelwerkende cilinder met magneet rt/57220/m/320 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 320 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | rc 1/8 |
| Materiaal | zuigerstang: roestvrij staal; einddeksel: aluminium; cilinderbuis: roestvrij staal (austenitisch); afstrijker: pur; afdichtingen en o-ringen: nbr |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,85 excl. BTW
/ stuk
€ 126,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 80 dagen