FESTO NORMCILINDER DSBF-C-63-350-PPVA-N3-R 570080
ISO-cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBF-C-63-350-PPVA-N3-R
Rubix:05109971
Fabrikant:570080(DSBF-C-63-350-PPVA-N3-R)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-63-350-PPVA-N3-R 570080
ISO-cilinder met afmetingen volgens ISO 15552. NSF-H1-vet en FDA-conform afdichtingsmateriaal, zelfs in de basisuitvoering. Optioneel verkrijgbaar met zelfinstellende eindpositie-demping PPS en drooglopende afdichting
Sterke punten
•ISO 15552
Verbeterde corrosiebescherming
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
FDA-goedgekeurde smering en afdichting in de basisversie
Lange levensduur dankzij optionele drooglopende afdichting
Zelfinstellende pneumatische eindpositie-demping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
Voor positiesensoren
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Verbeterde corrosiebescherming
Gemakkelijk te reinigen ontwerp
FDA-goedgekeurde smering en afdichting in de basisversie
Lange levensduur dankzij optionele drooglopende afdichting
Zelfinstellende pneumatische eindpositie-demping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
Voor positiesensoren
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,12 excl. BTW
/ stuk
€ 271,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen