Referenties
Festo:DSBG-125-150-PPVA-N3
Rubix:A0405762
Fabrikant:2158455(DSBG-125-150-PPVA-N3)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBG-125-150-PPVA-N3 2158455
Stevige trekstangcilinder volgens ISO 15552-norm
Sterke punten
•ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Robuust trekstangontwerp
Zelfinstellende pneumatische eindpositie-demping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Robuust trekstangontwerp
Zelfinstellende pneumatische eindpositie-demping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,24 excl. BTW
/ stuk
€ 742,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen