Referenties
SMC:C85N16-75S
Rubix:A0690897
Fabrikant:C85N16-75S
EAN:3618030961306

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC NORMCILINDER DUBBELWERKEND C85N16-75S
De C85-serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste afdichtingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur
Sterke punten
•Enkelwerkend, enkele stang, veerretour/veeruitbreiding
Voldoet aan ISO-norm 6432
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 150 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Voldoet aan ISO-norm 6432
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 150 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,03 excl. BTW
/ stuk
€ 47,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen