Referenties
SMC:C85N25-75S
Rubix:A0621877
Fabrikant:C85N25-75S
EAN:3618030953226

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | iso-cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHTCILINDER VEERRETOUR C85N25-75S
Sterke punten
•Enkelwerkend, enkele stang, veerretour/veeruitbreiding
Voldoet aan ISO-norm 6432
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 150 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Voldoet aan ISO-norm 6432
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 150 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | iso-cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,46 excl. BTW
/ stuk
€ 64,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen