Referenties
SMC:CD85WE20-100C-B
Rubix:A0730920

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-100C-B
ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,98 excl. BTW
/ stuk
€ 143,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen