Referenties
SMC:CDM2RA32-35Z
Rubix:05260741
Fabrikant:CDM2RA32-35Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDM2RA32-35Z
De roestvrijstalen cilinders uit de CM2-serie zijn compact, lichtgewicht en bieden hoge prestaties. De verbeterde zuigerafdichting en stangafdichting verlengen de levensduur van de units aanzienlijk. Rubberen bumpers zijn standaard. De CM2-serie biedt verschillende montageopties en is geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•Directe montage: dubbelwerkend, enkele stang
Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slagen van 25 mm tot 300 mm
Montage: direct aan onderkant of voorkant
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Boringmaten: 20, 25, 32 en 40 (mm)
Slagen van 25 mm tot 300 mm
Montage: direct aan onderkant of voorkant
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,19 excl. BTW
/ stuk
€ 82,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen