SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-160-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE20-160-B
Rubix:05266449
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-160-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typec85
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-160-B


ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht375 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Typec85
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
75,86 excl. BTW
/ stuk
91,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen