SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-1000

ISO Cilinders C95

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB160-1000
Rubix:A0233225
Fabrikant:00138938
EAN:3618035487092
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-1000

Technische samenvatting

Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder1000 mm
Typemontage: standaard
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-1000


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31140 g
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder1000 mm
Typemontage: standaard
Land van oorsprongDE
1.090,67 excl. BTW
/ stuk
1.319,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen