Referenties
IMI Norgren:RA/802040/M/25
Rubix:05208428
Fabrikant:RA/802040/M/25


Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | iso 15552 tie-rod cilinder, dubbelwerkend, met magnetische zuiger (isoline) |
Productdetails : NORGREN CILINDER RA/802040/M/25
ISOLine™ tie-rod dubbelwerkende cilinder RA/802040/M/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | iso 15552 tie-rod cilinder, dubbelwerkend, met magnetische zuiger (isoline) |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,18 excl. BTW
/ stuk
€ 157,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen