SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-300
ISO Cilinders C95
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C95SDB160-300
Rubix:05268295
Fabrikant:00105804
EAN:3618035486620

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-300
ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19520 g |
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | c95 |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,91 excl. BTW
/ stuk
€ 998,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen