SMC CILINDER CS2B125TF-100
C(D)S2, luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CS2B125TF-100
Rubix:A0724944
Fabrikant:CS2B125TF-100

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CS2B125TF-100
De luchtcilinder uit de CS2-serie is de cilinder met de grootste boring van SMC. Deze serie is verkrijgbaar in boringmaten tot 12" en slaglengtes tot 60". Bovendien kan de CS2 worden besteld met automatische schakeling. Andere opties zijn onder meer grote boringmaten tot 12" (300 mm), verschillende montageconfiguraties, demping voor geluidsdemping en optionele smering.
Sterke punten
Cilinder met grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Slaglengtes tot 1600 mm Cilindervarianten: Gladde, axiaal gecentreerde leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,07 excl. BTW
/ stuk
€ 445,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen