SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-320

ISO Cilinders C95

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB160-320
Rubix:05265405
Fabrikant:00155856
EAN:3618035486590
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-320

Technische samenvatting

Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typemontage: standaard
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-320


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring
•Conforms to ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
•Large bore size (160~250mm)
•Standard strokes up to 2400mm (depending on bore size)
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 160mm
Stroke: 320
Auto Switch: No Switch
Electrical Entry: 0.5m Lead Wire (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht19852 g
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Typemontage: standaard
Land van oorsprongJP
853,76 excl. BTW
/ stuk
1.033,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen