SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-600

ISO Cilinders C95

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB160-600
Rubix:05269026
Fabrikant:00164346
EAN:3618035486323
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-600

Technische samenvatting

Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typec95
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB160-600


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24500 g
Diameter zuiger160 mm
Slag van de Cilinder600 mm
Typec95
Land van oorsprongDE
925,85 excl. BTW
/ stuk
1.120,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen