SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-200

ISO Cilinders C95

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C95SDB200-200
Rubix:05279220
EAN:3618035485906
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-200

Technische samenvatting

Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typemontage: standaard
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 6431 C95SDB200-200


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring
•Conforms to ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
•Large bore size (160~250mm)
•Standard strokes up to 2400mm (depending on bore size)
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 200mm
Stroke: 200
Auto Switch: No Switch
Electrical Entry: 0.5m Lead Wire (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23800 g
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder200 mm
Typemontage: standaard
Land van oorsprongDE
1.212,61 excl. BTW
/ stuk
1.467,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen