MECALINE CILINDER ISO6432 D20 C50 D M 895826

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895826
Rubix:A0558351
Fabrikant:895826
EAN:3660338481284
MECALINE CILINDER ISO6432 D20 C50 D M 895826

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D20 C50 D M 895826


Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
39,61 excl. BTW
/ stuk
47,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen