SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB50-125C

ISO Cilinders C96-C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB50-125C
Rubix:05261602
Fabrikant:01206216
EAN:3618035473408
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB50-125C

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB50-125C


ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 1900mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø50 mm
Stroke: 125
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Land van oorsprongJP
119,45 excl. BTW
/ stuk
144,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen