Referenties
SMC:CDG5BN50SR-100
Rubix:05292837
EAN:3618035878197

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | lineaire actuator; dubbelwerkend |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BN50SR-100
De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
•Double acting, single rod CG5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Special scraper prevents water from entering cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Auto switch capability
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic Style)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 50mm
Thread: Rc (M5 for Air Cushion 20 & 25 Bore)
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 100
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
•All stainless steel external parts
•Special scraper prevents water from entering cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Auto switch capability
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic Style)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 50mm
Thread: Rc (M5 for Air Cushion 20 & 25 Bore)
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 100
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2367 g |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Type | lineaire actuator; dubbelwerkend |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,42 excl. BTW
/ stuk
€ 221,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen