SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB80-125C
ISO Cilinders C96-C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDB80-125C
Rubix:05261646
Fabrikant:01206235

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB80-125C
ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering
C96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion and Bumper Cushion Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | c96 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,64 excl. BTW
/ stuk
€ 229,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen