Referenties
SMC:CD85WE20-200-B
Rubix:05279206

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE20-200-B
ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
C(D)85W, ISO 6432 Cylinder, Double Acting, Double Rod Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 419 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,63 excl. BTW
/ stuk
€ 96,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen