SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-300
ISO Cilinders CP96
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB125-300
Rubix:A0149120
Fabrikant:CP96SDB125-300
EAN:3618035728584

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | standaard montage |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-300
ISO Cilinder, Dubbelwerkend met Buffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9500 g |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | standaard montage |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,22 excl. BTW
/ stuk
€ 470,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen