SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-400
ISO Cilinders CP96
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB125-400
Rubix:05262262
Fabrikant:00708516
EAN:3618035728409

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | standaard montage |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-400
ISO Cilinder, Dubbelwerkend met Buffering
CP96S(D), ISO Cylinder, Double Acting with End of Stroke Cushioning Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14000 g |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | standaard montage |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,82 excl. BTW
/ stuk
€ 492,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen