NORGREN 5/3 VENTIEL SXE9773-A60-00K

ISO Star-klep - solenoïde

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:SXE9773-A60-00K
Rubix:0599030135
Fabrikant:SXE9773-A60-00K
NORGREN 5/3 VENTIEL SXE9773-A60-00K
Technische samenvatting
Typeiso star
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN 5/3 VENTIEL SXE9773-A60-00K


De door Norgren nauwkeurig ontwikkelde aluminium spool en sleeve, geanodiseerd en met PTFE gecoat, bieden levenscycli die ruim boven die van soft-seal-kleppen liggen. De werking van deze units is constant vanaf opstart, zonder prestatievermindering in de loop van de tijd. Uitermate betrouwbaar en probleemloos voor volledige gemoedsrust; grondig beproefd in veeleisende toepassingen – bijvoorbeeld in de automobielindustrie. Kan worden geleverd met geïntegreerde stromingsregelaars (size 1 & 2 only) voor optimale regeling

Sterke punten

Speciaal gecoate, pakkingvrije spool en sleeve voor een extreem lange levensduur
Laagvermogen-solenoïden en handbediening standaard
Breed assortiment sub-bases en accessoires

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso star
Aantal poorten5
Volumestroom1230 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
238,41 excl. BTW
/ stuk
288,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen