FESTO MICROSTOTERVENTIEL SO-3-PK-3-B 10403

SO Richtingsventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SO-3-PK-3-B
Rubix:05104785
Fabrikant:10403
EAN:4052568065744
FESTO MICROSTOTERVENTIEL SO-3-PK-3-B 10403
Technische samenvatting
Typeventiel met insteekaansluiting
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MICROSTOTERVENTIEL SO-3-PK-3-B 10403


spindelbediende microklep SO-3-PK-3-B Met nippelschroefkoppeling ND 3 mm, normaliter open. Ventielfunctie = 3/2 open, monostabiel, Type aandrijving = mechanisch, Standaard nominaal debiet = 60 l/min, Werkdruk = -0,95 - 8 bar, Type reset = mechanische veer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeventiel met insteekaansluiting
Aantal poorten3
Volumestroom60 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,49 excl. BTW
/ stuk
51,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen