NORGREN 5/2 VENTIEL SXE9574-A81-00K

ISO Star Valve - Solenoïde

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:SXE9574-A81-00K
Rubix:A0924154
Fabrikant:SXE9574-A81-00K
NORGREN 5/2 VENTIEL SXE9574-A81-00K

Technische samenvatting

Typespoolventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN 5/2 VENTIEL SXE9574-A81-00K


Sterke punten

Norgren’s nauwkeurig ontworpen aluminium, geanodiseerde, PTFE-gecoate spil en bus biedt levenscycli die ruim hoger liggen dan die van kleppen met zachte afdichting
De werking van deze eenheden is constant, vanaf het opstarten zonder prestatievermindering in de loop van de tijd
Uitermate betrouwbaar en probleemloos voor volledige gemoedsrust, goed beproefd en getest in veeleisende toepassingen – bijvoorbeeld in de auto-industrie
Kan worden geleverd met geïntegreerde debietregelaars (alleen maat 1 & 2) voor optimale regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoolventiel
Aantal poorten5
Volumestroom2450 l/min
Aangepaste tariefcode84818079