FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3 574450
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
Rubix:05111370
Fabrikant:574450
EAN:4052568103392



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3 574450
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x45x18 mm |
| Logistiek gewicht | 169,4 g |
| Type | ventiel vuvg |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,36 excl. BTW
/ stuk
€ 73,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen