BRADY PICTOGRAM ALU. 816893
ISO Veiligheidspictogram Blusapparaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816893
Rubix:22611300
Fabrikant:816893
EAN:0754473379407


Technische samenvatting
| Model | estintore d'incendio |
|---|---|
| Materiaal | overgelamineerd aluminium met polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 816893
ISO Veiligheidspictogram - Blusapparaat
ISO-veiligheidsbord Brady 816893 voor brandblussers. Formaat 100x100 mm, vervaardigd in overgelamineerd aluminium en conform de norm EN ISO 7010 (F001).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | estintore d'incendio |
| Materiaal | overgelamineerd aluminium met polyester |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen