BRADY GEEN DRINKWATER 822444

ISO Veiligheidspictogram - Geen drinkwater

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822444
Rubix:22572202
Fabrikant:822444
EAN:0754473327477
BRADY GEEN DRINKWATER 822444

Technische samenvatting

Modelacqua non potabile
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GEEN DRINKWATER 822444


Sign compliant to ISO 7010
Veiligheidsbord ISO 7010 'Geen drinkwater' rond Ø200 mm van gelamineerd polyester, zelfklevend. Geschikt voor binnen en buiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelacqua non potabile
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Diameter200 mm
Bouwvormrond
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen