Referenties
Brady:316674
Rubix:A0945293
Fabrikant:316674
EAN:0888434539705


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X60 METHAAN
Brady leidingmerker 165x60 methaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - gas |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen