BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822594

ISO Veiligheidspictogram - Heftrucks verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822594
Rubix:22572220
Fabrikant:822594
EAN:0754473329013
BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822594

Technische samenvatting

Modelvietato l’accesso ai carrelli elevatori a forche e ad altri veicoli industriali
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822594


Sign compliant to ISO 7010
Veiligheidsbord ISO 7010 P006 van Brady: toegang verboden voor heftrucks en andere industriële voertuigen. Ø315 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato l’accesso ai carrelli elevatori a forche e ad altri veicoli industriali
Materiaalgelamineerd polyester (zelfklevend)
Diameter315 mm
Bouwvormrond
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen