BRADY PICTOGRAM POLYPROP 822149

ISO Veiligheidspictogram Vuur, open vlam en roken verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822149
Rubix:22611540
Fabrikant:822149
EAN:0754473324483
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 822149

Technische samenvatting

Modelvietato fumare e/o usare fiamme libere
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 822149


ISO Veiligheidspictogram - Vuur, open vlam en roken verboden
ISO 7010 Brady veiligheidsbord om roken en open vuur te verbieden. Pictogram P003, circulair verbodsbord Ø100 mm in polypropyleen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvietato fumare e/o usare fiamme libere
Materiaalpolypropyleen (pp)
Diameter100 mm
Bouwvormcirculair
6,73 excl. BTW
/ stuk
8,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen