BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822892

ISO Veiligheidspictogram Kleine metalen voorwerpen verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822892
Rubix:22611572
Fabrikant:822892
EAN:0754473332013
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822892

Technische samenvatting

Modelorologi e oggetti metallici vietati
Materiaalgelamineerd polyester (b-7541)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 822892


ISO Veiligheidspictogram - Kleine metalen voorwerpen verboden
ISO 7010 veiligheidsbord Brady (822892) om toegang met horloges en metalen voorwerpen te verbieden. Ø 315 mm, materiaal: gelamineerd polyester.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelorologi e oggetti metallici vietati
Materiaalgelamineerd polyester (b-7541)
Diameter315 mm
Bouwvormcirculair
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen