BRADY RICHTINGPIJL 90SAFE CONDITION 814423

ISO Veiligheidspictogram - Richtingaanwijzing 90°

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Brady:814423
Rubix:22572489
Fabrikant:PIC A090-400x400-PP-CRD/1
EAN:0754473320881
BRADY RICHTINGPIJL 90SAFE CONDITION 814423
Technische samenvatting
Modelflèche directionnelle 90°
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BRADY RICHTINGPIJL 90SAFE CONDITION 814423


Het Brady ISO-veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 90 graden’ zorgt voor een onmiddellijke herkenning van evacuatieroutes. Het stijve materiaal en de contrastrijke markering ondersteunen de visuele conformiteit van installaties en sluiten naadloos aan bij bestaande veiligheidssignalering.

Kenmerken:
Dit paneel maakt gebruik van het pictogram A090 om nooduitgangen en evacuatieroutes aan te duiden. De vierkante vorm vergemakkelijkt de visuele uitlijning op wanden of andere dragers. Dankzij het Brady B-7527-materiaal biedt dit signaleringsproduct een hoge bestendigheid tegen temperatuurschommelingen en langdurige blootstelling aan UV-straling, waarbij de structurele integriteit behouden blijft, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De wit-op-groene kleurstelling garandeert een goede leesbaarheid. Door de afwezigheid van bevestigingsgaten kan dit pictogram op kaart flexibel worden gemonteerd, afhankelijk van de gekozen ondergrond.

Specificaties:
• Materiaal: polypropyleen (Brady B-7527)
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Type motief: volvlak
• Maximale gebruikstemperatuur: tot +120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Vorm: vierkant
• Kleur: wit op groen
• Afmetingen: 400 × 400 mm

Normen:
• ISO 7010: het ontwerp van het pictogram voldoet aan de ISO 7010-norm voor de harmonisatie van veiligheidssymbolen
• REACH SVHC-status: bevat geen SVHC-stoffen volgens de REACH-kandidatenlijst van 23 januari 2024

Sterke punten

• Verhoogde leesbaarheid dankzij het wit-groene contrast
• Vergemakkelijkt de oriëntatie in circulatiezones dankzij het 90°-pijlpictogram
• Flexibele installatie door het ontbreken van bevestigingsgaten en de rigide polypropyleenconstructie
• Uitgebreide temperatuurbestendigheid voor gebruik in uiteenlopende omgevingen
• Visuele samenhang met evacuatie- en EHBO-signalering

Toepassingen

Dit pictogram op kaart wordt toegepast in industriële gebouwen, logistieke magazijnen, technische werkplaatsen en tertiaire infrastructuren. Het wordt gebruikt voor de identificatie van nooduitgangen en de afbakening van evacuatieroutes. Onderhoudsverantwoordelijken, methodeningenieurs en sitebeheerders gebruiken dit product om de interne signalering te structureren, met name in zones waar de vluchtrichting duidelijk en ondubbelzinnig moet worden aangegeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelflèche directionnelle 90°
Materiaalpolypropyleen
Hoogte400 mm
Breedte400 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,29 excl. BTW
/ stuk
22,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen