BRADY NOODRAAM MET NOODLADDER 816038

ISO Veiligheidspictogram - Noodvenster met vluchtladder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:816038
Rubix:22572430
Fabrikant:816038
EAN:0754473314347
BRADY NOODRAAM MET NOODLADDER 816038

Technische samenvatting

Modelfinestra di emergenza con scala di fuga (pic e016-300x300-pp-crd/1)
Materiaalpolypropyleen (brady b-7527: stijf, oppervlakbedrukt, gelamineerd met glanzend transparant polyester)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY NOODRAAM MET NOODLADDER 816038


Segnale ISO 7010 di emergenza “E016” con finestra e scala di fuga. Dimensioni 300x300 mm, colore bianco su verde, in polipropilene per segnalazione di uscite e percorsi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelfinestra di emergenza con scala di fuga (pic e016-300x300-pp-crd/1)
Materiaalpolypropyleen (brady b-7527: stijf, oppervlakbedrukt, gelamineerd met glanzend transparant polyester)
Lengte300 mm
Hoogte300 mm
Breedte300 mm
Bouwvormvierkant
13,21 excl. BTW
/ stuk
15,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen