BRADY PICTOGRAM POLYPROP 818424
ISO Veiligheidspictogram Oogbescherming verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:818424
Rubix:22611408
Fabrikant:818424
EAN:0754473150723

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 818424
ISO Veiligheidspictogram - Oogbescherming verplicht
ISO 7010 Brady-bord voor verplicht gebruik van oogbescherming. Model PIC M004 (ISO P D1 M004): diameter 100 mm, in polypropyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso p d1 m004 |
| Materiaal | polypropyleen (pp) |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen