GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG RECHTS - 862378

Pictogram

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:862378
Rubix:22851170
EAN:3660338170805
GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG RECHTS - 862378
Technische samenvatting
Modelemergency exit to the right
Materiaalpolystyreen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS PICTOGRAM HARD 30CM NOODUITGANG RECHTS - 862378


Schokbestendige panelen van hard polystyreen. Sterk en duurzaam. Voorgeboorde gaten aan de achterzijde voor eenvoudige bevestiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelemergency exit to the right
Materiaalpolystyreen
Lengte330 mm
Breedte120 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,73 excl. BTW
/ stuk
15,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Model

emergency exit to the right
Select varianten (31)