BRADY DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENE 819172

ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshandschoenen verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819172
Rubix:22572124
Fabrikant:819172
EAN:0754473159979
BRADY DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENE 819172

Technische samenvatting

Modelè obbligatorio indossare guanti protettivi
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG BESCHERMENDE HANDSCHOENE 819172


Sign compliant to ISO 7010
Brady veiligheidsaanduiding conform ISO 7010 met pictogram 'handschoenen dragen'. Circulair bord Ø400 van polypropyleen, gebodsbord.

Toepassingen

Facility Identification

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelè obbligatorio indossare guanti protettivi
Materiaalpolypropyleen
Hoogte1,55 mm
Breedte400 mm
Diameter400 mm
Bouwvormcirkel
35,66 excl. BTW
/ stuk
43,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen