BRADY PICTOGRAM 302 B-7541 200 MM
Pictogram identificatie gevaarlijke stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250208
Rubix:22610034
Fabrikant:250208

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 302 B-7541 200 MM
Pictogram voor identificatie van gevaarlijke stoffen - Giftige stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | matières toxiques |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
