BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820061

ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820061
Rubix:22572133
Fabrikant:820061
EAN:0754473205690
BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820061

Technische samenvatting

Modelgilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio (iso 7010 m015)
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY DRAAG FLUORESCERENDE KLEDING 820061


Sign compliant to ISO 7010
ISO 7010-signalisatie van Brady voor de verplichting om kleding met hoge zichtbaarheid te dragen (M015). Ondergrond in gelamineerd polyester, Ø315 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelgilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio (iso 7010 m015)
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte315 mm
Hoogte315 mm
Breedte315 mm
Diameter315 mm
Bouwvormrond
6,86 excl. BTW
/ stuk
8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen