BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830019 (KRT A 3 ST)

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830019
Rubix:22611882
Fabrikant:830019
EAN:0754473289577
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830019 (KRT A 3 ST)

Technische samenvatting

Modelpericolo: rulli contro-rotanti
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830019 (KRT A 3 ST)


Het Brady 830019 veiligheidspictogram waarschuwt voor het gevaar van roterende onderdelen, conform de ISO-norm. Dit driehoekige paneel van gelamineerd polyester is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot 110 °C. Het zwarte W025-pictogram op gele achtergrond zorgt voor een onmiddellijke zichtbaarheid in zones met mechanisch risico.

Kenmerken:
Dit Brady zelfklevende pictogram op vel heeft een driehoekige vorm en toont het W025-symbool dat roterende onderdelen voorstelt. Het polyestermateriaal is voorzien van een transparante polyester overlaminering die de bedrukking beschermt tegen slijtage en chemische invloeden. De permanente acrylaatlijm garandeert een duurzame hechting op roestvrij staal, polypropyleen, ABS en poedercoatings. De glanzende afwerking verzekert een optimale leesbaarheid van de veiligheidsboodschap. Het vel bevat drie pictogrammen, wat de uitrol op meerdere machines vergemakkelijkt. Dit product is geschikt voor gevarencommunicatie en installatiemarkering in omgevingen met grote temperatuurschommelingen.

Specificaties:
• Referentie: 830019
• Vorm: driehoek
• Afmetingen: 100,00 mm (basis) × 87,00 mm (hoogte)
• Verpakking: 3 pictogrammen per vel
• Materiaal: gelamineerd polyester met transparante polyester overlaminering
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Dikte: 0,099 mm (substraat)
• Totale dikte inclusief lijm: 0,120 mm
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Afwerking: glanzend
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuurbereik: −40 °C tot 110 °C
• Type pictogram: waarschuwing
• Pictogrambeschrijving: Waarschuwing – Roterende onderdelen
• Nummer pictogram: W025
• REACH-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)

Normen:
Het 830019 pictogram voldoen aan de norm ISO 7010. Deze internationale norm definieert de grafische veiligheidssymbolen voor het voorkomen van ongevallen en gezondheidsrisico’s en waarborgt een universele herkenning van veiligheidspictogrammen, onafhankelijk van de taal en context.

Sterke punten

• Versterkte hechting op oppervlakken met lage oppervlakte-energie zoals polypropyleen en ABS, waardoor het risico op loslaten wordt beperkt
• Breed temperatuurbereik voor betrouwbaar gebruik in koude en warme omgevingen zonder visuele degradatie
• Transparante overlaminering beschermt de bedrukking tegen wrijving, chemicaliën en UV-blootstelling
• ISO-conform driehoekig formaat voor snelle herkenning van het waarschuwingstype
• Verpakking per set van drie vergemakkelijkt gelijktijdige uitrusting van meerdere machines of zones

Toepassingen

Het 830019 zelfklevende pictogram van Brady wordt voornamelijk gebruikt voor veiligheidssignalering op industriële machines met roterende onderdelen. Het is geschikt voor sectoren zoals de grafische industrie, papierverwerking, textiel, metaalbewerking en de voedingsverwerkingsindustrie. Onderhouds- en HSE-verantwoordelijken plaatsen dit pictogram in de onmiddellijke nabijheid van knelpunten om operators te waarschuwen. Dankzij de compatibiliteit met uiteenlopende oppervlakken (metaal, kunststof, poedercoatings) kan het rechtstreeks worden aangebracht op machineframes, beschermkappen of bedieningspanelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: rulli contro-rotanti
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoek
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden