BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823192
ISO Veiligheidspictogram Verboden met water te blussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:823192
Rubix:22611594
Fabrikant:823192
EAN:0754473335212


Technische samenvatting
| Model | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiaal | hard polypropyleen (pp) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823192
ISO Veiligheidspictogram - Verboden met water te blussen
ISO-verbodsteken “Niet blussen met water” Brady PIC P011, diameter 100 mm. Van hard polypropyleen voor veiligheidsomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | vietato spegnere con acqua |
| Materiaal | hard polypropyleen (pp) |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen