Referenties
Brady:316473
Rubix:A0944207
Fabrikant:316473
EAN:0888434537800


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - brandbestrijding |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 115X90 SCHUIM
Brady leidingmerker 115x90 schuim
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - brandbestrijding |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen