BRADY PICTOGRAM 306 B-7541 200 MM
Waarschuwingspictogram - Transportvoertuigen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250220
Rubix:22610044
Fabrikant:250220

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 306 B-7541 200 MM
Waarschuwingspictogram - Transportvoertuigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | véhicules de manutention |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
