Referenties
Brady:317073
Rubix:A0944238
Fabrikant:317073
EAN:0888434543634


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - brandbestrijding |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 85X175 SPRINKLERS
Brady leidingmerker 85x175 sprinklers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - brandbestrijding |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,06 excl. BTW
/ stuk
€ 6,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen