BRADY PICTOGRAM ALU. 822154
ISO Veiligheidspictogram Vuur, open vlam en roken verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:822154
Rubix:22611548
Fabrikant:822154
EAN:0754473324537


Technische samenvatting
| Model | vietate fiamme libere e divieto di fumo (p003) |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 822154
ISO Veiligheidspictogram - Vuur, open vlam en roken verboden
ISO 7010-bord Brady 822154 van rond aluminium Ø200 mm met verbodspictogram P003: open vuur en roken verboden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | vietate fiamme libere e divieto di fumo (p003) |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter | 200 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen