BRADY RICHTINGPIJL 45SAFE CONDITION 814394
ISO Veiligheidspictogram - Richtingaanwijzing 45°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:814394
Rubix:22572482
Fabrikant:PIC A045-300x300-PP-CRD/1
EAN:0754473321147

Documenten
Productdetails : BRADY RICHTINGPIJL 45SAFE CONDITION 814394
Dit Brady-veiligheidspictogram ‘Richtingaanwijzing 45 graden’ geeft duidelijk de richting aan die gevolgd moet worden naar nood- en vluchtroutes. Dankzij de vierkante vorm, de groene achtergrond en de witte pijl onder een hoek van 45° voldoet het aan de ISO-conventies voor veiligheidssignalering.
Kenmerken:
Dit paneel maakt gebruik van het pictogram A045 om de route naar nooduitgangen en evacuatiewegen aan te duiden. Het polypropyleen zorgt voor een goede duurzaamheid in de tijd. Het pictogram op kaart beschikt over een licht gestructureerd oppervlak met een transparante polyester overlaminering, die de bedrukking beschermt en slijtage beperkt. Het is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en laat zich eenvoudig integreren in bestaande evacuatieroutesignalering. Aangezien dit product geen bevestigingsgaten heeft, kan het vrij worden gemonteerd volgens de specifieke vereisten van de locatie.
Specificaties:
• Materiaal: Brady B-7527 polypropyleen (bedrukte zijde met transparante polyester overlaminering)
• Gebruikstemperatuur: tot +120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Kleur: wit op groen
• Vorm: vierkant
Normen:
• ISO 7010: norm die de grafische principes vastlegt voor veiligheidspictogrammen om een uniforme en onmiddellijke herkenning te waarborgen
• UNSPSC 55121704: gestandaardiseerde classificatiecode voor signaleringsproducten
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de REACH-kandidatenlijst van 23 januari 2024
Kenmerken:
Dit paneel maakt gebruik van het pictogram A045 om de route naar nooduitgangen en evacuatiewegen aan te duiden. Het polypropyleen zorgt voor een goede duurzaamheid in de tijd. Het pictogram op kaart beschikt over een licht gestructureerd oppervlak met een transparante polyester overlaminering, die de bedrukking beschermt en slijtage beperkt. Het is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en laat zich eenvoudig integreren in bestaande evacuatieroutesignalering. Aangezien dit product geen bevestigingsgaten heeft, kan het vrij worden gemonteerd volgens de specifieke vereisten van de locatie.
Specificaties:
• Materiaal: Brady B-7527 polypropyleen (bedrukte zijde met transparante polyester overlaminering)
• Gebruikstemperatuur: tot +120 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Kleur: wit op groen
• Vorm: vierkant
Normen:
• ISO 7010: norm die de grafische principes vastlegt voor veiligheidspictogrammen om een uniforme en onmiddellijke herkenning te waarborgen
• UNSPSC 55121704: gestandaardiseerde classificatiecode voor signaleringsproducten
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de REACH-kandidatenlijst van 23 januari 2024
Sterke punten
• Verbetert de leesbaarheid van evacuatieroutes dankzij de pijl van 45°
• Draagt bij aan een uniforme interne signalering door de vierkante vorm en consistente kleurstelling
• Vergemakkelijkt de installatie in uiteenlopende omgevingen dankzij het stijve polypropyleen
• Verhoogt de duurzaamheid van de markering door een oppervlak dat bestand is tegen temperatuurschommelingen
• Ondersteunt visuele conformiteit van locaties dankzij het ISO 7010-conforme pictogram
• Draagt bij aan een uniforme interne signalering door de vierkante vorm en consistente kleurstelling
• Vergemakkelijkt de installatie in uiteenlopende omgevingen dankzij het stijve polypropyleen
• Verhoogt de duurzaamheid van de markering door een oppervlak dat bestand is tegen temperatuurschommelingen
• Ondersteunt visuele conformiteit van locaties dankzij het ISO 7010-conforme pictogram
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram op kaart wordt gebruikt om evacuatieroutes te begeleiden, noodcirculaties te structureren of interne markeringen aan te brengen in industriële gebouwen, werkplaatsen en technische infrastructuren. Het is geschikt voor toepassingen in productieomgevingen, onderhoudsactiviteiten, logistieke ruimtes en locaties waar personeel zich regelmatig verplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 45° |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 300 mm |
| Breedte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen