BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816672
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Explosieve Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816672
Rubix:22611272
Fabrikant:816672
EAN:0754473245061

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816672
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Explosieve Stoffen
ISO-signalisatie Brady met pictogram W002: waarschuwing voor explosief materiaal. Driehoek van polypropyleen 315×273 mm, conform EN ISO 7010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w002-tri 315-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen