BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828099

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:828099
Rubix:22611692
Fabrikant:828099
EAN:0754473270292
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828099

Technische samenvatting

Modelsegnaletica iso 7010 w012 - avvertenza: tensione elettrica
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 828099


Het ISO-veiligheidspictogram ‘Waarschuwing - Gevaarlijke elektrische spanning’ van Brady biedt een duidelijke signalering om zones met een elektrisch risico te identificeren. Het bedrukte oppervlak benadrukt het genormaliseerde pictogram en maakt een snelle herkenning van het gevaar mogelijk.

Kenmerken:
Dit signaleringspaneel ‘Waarschuwing - Gevaarlijke elektrische spanning’ is bedoeld om de aanwezigheid van een elektrisch risico aan te geven. Het is voorzien van het pictogram W012, aangebracht op een driehoekig polypropyleen oppervlak dat overeenkomt met het type waarschuwingsbord. De zwarte opdruk op een gele achtergrond volgt de visuele codering die bij dit type gevaar hoort.

Specificaties:
• Afmetingen: 100,00 mm (B) × 87,00 mm (H)
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen
• Type pictogram: waarschuwing
• Vorm: driehoek
• Kleur: zwart op geel
• Gebruikstemperatuur (max.): +120 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C

Normen:
• ISO 7010: definieert het genormaliseerde pictogram W012 voor het aanduiden van elektrisch gevaar
• RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863: het pictogram voldoet aan de beperkingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen
• REACH SVHC: bevat geen stoffen die voorkomen op de kandidatenlijst van 23 januari 2024

Sterke punten

• Duidelijke identificatie van elektrisch gevaar dankzij het goed zichtbare W012-pictogram
• Verhoogt de veiligheid van personeel door een heldere en genormaliseerde signalering
• Bestand tegen temperatuurschommelingen en geschikt voor een breed temperatuurbereik

Toepassingen

Dit veiligheidspictogram op kaart wordt gebruikt in werkplaatsen, technische ruimtes en onderhoudszones waar een snelle herkenning van elektrisch gevaar noodzakelijk is. Typische toepassingen zijn industriële onderhoudsomgevingen, technische diensten in tertiaire gebouwen, productie-infrastructuren en controle- of inspectiewerkzaamheden aan elektrische installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelsegnaletica iso 7010 w012 - avvertenza: tensione elettrica
Materiaalpolypropyleen
Lengte100 mm
Hoogte87 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen