BRADY PICTOGRAM ALU. 829287
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:829287
Rubix:22611816
Fabrikant:829287
EAN:0754473282141


Technische samenvatting
| Model | attenzione: ostacoli sospesi (iso w020) |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829287
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
Veiligheidsbord ISO 7010 W020 “hangende obstakels” met driehoekig pictogram in aluminium (PIC W020-Tri 200).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | attenzione: ostacoli sospesi (iso w020) |
| Materiaal | aluminium |
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen